カテゴリ

  • エンジン工具(19)
  • 防災用品(10)
  • 溶接用品(3)

「発電機 10KVA」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー防音型ディーゼルエンジン発電機デンヨー
899,800税込989,780
1台
8日以内出荷から102日以内出荷
2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
用途建設・建築・土木作業。その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」周波数(Hz)50/60燃料軽油方式ワンサイドメンテナンス方式
ディーゼル発電機 デンヨーディーゼル発電機デンヨー
1,498,000税込1,647,800
1台
91日以内出荷
10kW未満の発電機なので、法的手続きも緩和されます。 2極高性能発電機を搭載 高性能AVRを搭載し、制定電圧変動率は±1.5%以内 軽トラック横積みOK 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型指定機
種別超低騒音型全長(mm)1220質量(kg)(整備)319極数2形式渦流室式(水冷4サイクル)周波数(Hz)50/60電流(A)23.1/26.2全幅(mm)680定格電圧(V)200/220全高(mm)720燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)【単相コンセント出力】100/110定格出力(kW)8.9/9.9燃料消費量(L/h)[1.6]2/[2.1]2.6全長×全幅W×全高(mm)1220×680×720乾燥質量(kg)289燃料タンク容量(L)26バッテリー46B19R相数三相(4線式)排気量(L)0.599励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)騒音値(dB(A)/7m)63/64潤滑油量(L)2.5気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数72×73.6×2エンジン型式クボタZ602-K3A定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)3000/3600出力(kVA)【三相4線式200V級】8(50Hz)/10(60Hz)【単相コンセント出力】1.5×2個/1.65×2個音響パワーレベル(dB)91(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)3
防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー防音型ディーゼルエンジン発電機デンヨー
1,698,000税込1,867,800
1台
8日以内出荷
三相単相ワンタッチ切替標準装備 発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)/220(60Hz)【単相3線式100/200級】100(50Hz)/110(60Hz)・200/220(60Hz)周波数(Hz)50/60容量(L)(エコベース)75.4燃料タンク容量(L)62仕様●標準2t車横積み可能●「可搬型発電設備」の認定品種別超低騒音型全長(mm)1420質量(kg)(整備)605タイプエコベース極数4形式直接噴射式(水冷4サイクル)規格eco全幅(mm)650電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替)全高(mm)1030寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1420×650×1030燃料軽油定格電流(A)【三相4線式】30.3(50Hz)/34.1(60Hz)【単相3線式】30.3×2/30.3(50Hz)/34.1×2/34.1(60Hz)電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[1.6]2.1/[2]2.7乾燥質量(kg)535バッテリー80D26R×1個エンジン形式ヤンマー 3TNV84-G排気量(L)1.496励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1騒音値(dB(A)/7m)57/60潤滑油量(L)6.7コンセント1.5kVA×2個/1.65kVA×2個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数84×90×3定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800音響パワーレベル(dB)87(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)3.9定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】10.5/13【単相3線式】6.1/7.5【単相補助出力】3/3.3
防音型小型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー防音型小型ディーゼルエンジン発電機デンヨー
779,800税込857,780
1台
11日以内出荷
発電機のこれからのカタチ。エコベース発電機 発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V)100周波数(Hz)50/60(ワンタッチ切替)容量(L)エコベース:21燃料タンク容量(L)15仕様●電子ブレーカ●エンジン回転制御(eモード)●燃料ゲージ●セルスタータ●オイルセンサ●国土交通省超低騒音型建設機械指定機種別防音型/ディーゼルエンジン発電機<インバータ>全長(mm)870質量(kg)(整備)208タイプエコベース形式水冷4サイクル渦流室式全幅(mm)585全高(mm)857寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)870×585×857燃料軽油定格電流(A)31エンジン部総排気量(mL)400乾燥質量(kg)187連続運転時間(h)26.3(1/4負荷時)、10.7(定格負荷時)相数単相(2線式)エンジン形式クボタ Z402始動方式セルモータ式力率1定格出力(kVA)3.1騒音値(dB(A)/7m)無負荷時:51、定格負荷時:61コンセント15A×2個/30A×1個(合計31Aまで)音響パワーレベル(dB)82(LwA)
インバーター発電機 EARTH POWERインバーター発電機EARTH POWER
269,800税込296,780
1台
翌日出荷
高出力&静音設計。専用設計マフラー、吸音材の最適配置により、54.5dB(A)※の静かな運転を実現しました。 ※1/4 負荷時。エコノミーコントロールで長時間運転を実現。エコノミーコントロールの採用により、18.1時間※の長時間運転を達成しました。 ※1/4 負荷時。移動も楽なキャスター標準装備。始動も楽々のセルスターター仕様。
形式多極回転界磁形周波数(Hz)50/60(切替式)定格電圧(V)交流:100、直流:12排気量(mL)171使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)騒音値(dB)(3/4負荷)85.5[LWA]冷却方式強制空冷式全長×全幅W×全高(mm)680×445×555乾燥質量(kg)68燃料タンク容量(L)(赤レベル)12バッテリーGS YUASA YTX12-BS、12V10Ah(10HR)プラグ(ギャップ)0.7~0.8潤滑方式強制飛沫式連続運転時間(h)約14.4~6.4(1/4負荷~定格負荷)[エコノミースイッチON(作動中)時]エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンスパークプラグNGK・BPR4ES交流電流(A)28直流電流(A)12点火方式TCI点火エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)始動方式リコイル式/セルモータ式励磁方式自己励磁式電圧調整方式インバータ式力率1騒音レベル(dB(A))(3/4負荷)85.5[LwA]駆動方式エンジン直結過電流保護(交流)電子式、(直流)プロテクタ定格出力(kVA)交流:2.8騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷~定格負荷)54.5~61コンセント(交流)15A×2個/30A×1個、(直流)12A×1個エンジン使用燃料API 分類 SE 級以上エンジンオイル JASO.MA(10W-30 または 10W-40)エンジンオイル量(L)0.6変速機タイプ電子制御式
防音型小型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー防音型小型ディーゼルエンジン発電機デンヨー
819,800税込901,780
1台
101日以内出荷
コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機 メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。
定格電圧(V)100/200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1140×650×795燃料軽油乾燥質量(kg)239燃料タンク容量(L)25相数単相(3線式)力率1仕様●国土交通省超低騒音型建設機械指定機●セルスタータ●燃料ゲージ●オイルセンサ種別防音型/ディーゼルエンジン発電機質量(kg)(整備)264形式水冷4サイクル渦流室式エンジン部総排気量(mL)479始動方式セルモータ式
防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー防音型ディーゼルエンジン発電機デンヨー
1,798,000税込1,977,800
1台
41日以内出荷
ビッグタンク(大容量燃料タンク)搭載で長時間運転 三相単相ワンタッチ切替を標準装備しています。大容量燃料タンク搭載で最大63時間の連続運転が可能です。(※50Hz 50%負荷時)
定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)/220(60Hz)【単相3線式】100(50Hz)/110(60Hz)・200(50Hz)/220(60Hz)周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)100仕様標準2t車横積み可能種別超低騒音型質量(kg)(整備)660タイプビッグタンク搭載エコベース極数4形式直接噴射式(水冷4サイクル)規格eco電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1390×650×1160燃料軽油定格電流(A)【三相4線式】30.3(50Hz)/34.1(60Hz)【単相3線式】30.3×2(50Hz)/34.1×2(60Hz)、30.3(50Hz)/34.1(60Hz)電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[1.6]2.1/[2]2.7全長×全幅W×全高(mm)1390×650×1160乾燥質量(kg)565バッテリー80D26R×1個エンジン形式ヤンマー 3TNV84-G排気量(L)1.496励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1騒音値(dB(A)/7m)58/60潤滑油量(L)6.7コンセント1.5kVA×2個/1.65kVA×2個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数84×90×3定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800音響パワーレベル(dB)87(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)3.9定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】10.5/13【単相3線式】6.1/7.5【単相補助出力】3/3.3
正弦波インバーター搭載発電機 ホンダ正弦波インバーター搭載発電機ホンダ(2件のレビュー)
529,800税込582,780
1台
翌々日出荷
業界初FI(フューエルインジェクション)採用エンジン。 FI採用により、燃費が約15%向上(従来モデル比)。 FIや大容量タンク採用により約15.8時間連続運転。 高品質な電気を生む、正弦波インバーター搭載。 5.5kVAの大出力、単相100V・200V同時出力可能。
燃料タンク容量(L)18トラスコ品番496-5582全長848タイプJNT周波数(Hz)50/60(切替式)全幅(mm)700適合規格国交省超低騒音型全高(mm)721供給方式燃料供給装置形式:電子制御式インジェクション交流電圧(V)100/200機能発電機能:周波数切替機能、快適機能:エコスロットル/フルカバー防音/セルスターター/クイックメンテカバー、安心機能:FI(フューエルインジェクション)、iモニター、自動停止機能、オイルアラート、エンジン:ガソリン燃料/キャブレター全長×全幅W×全高(mm)848×700×721乾燥質量(kg)118.1連続運転時間(h)約15.8~6.1(1/4負荷(エコスロットル作動時)~定格負荷)交流電流(A)55/27.5相数単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV始動方式リコイルスターター(手動)/セルスターター(電動)併用式電圧調整方式PWM変換方式電力:インバーター騒音レベル(dB(A))(1/4負荷~定格負荷)82~90[LwA]、(3/4負荷)88[LwA]定格出力(kVA)5.5潤滑油量(L)1.1運転並列運転×エンジン総排気量(cm3)389RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式GX390T2エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン発電方式多極界磁回転型
防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー防音型ディーゼルエンジン発電機デンヨー
1,798,000税込1,977,800
1台
61日以内出荷から71日以内出荷
操作性抜群のデジタルモニターを採用しています。最新のクリーンエンジンを搭載した第3次排出ガス対策建設機械です。
用途建設・建築・土木作業に。周波数(Hz)50/60その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型指定機」、「可搬型発電設備」の認定品種別超低騒音型
インバーターエンジン発電機 デンヨーインバーターエンジン発電機デンヨー
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
大径ホイールで取り回しラクラク 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
周波数(Hz)50/60(ワンタッチ切替)燃料タンク容量(L)12仕様●電子ブレーカ●直流出力(12V)コンセント●燃料ゲージ●セルスタータ●オイルセンサ●エンジン回転制御●国土交通省超低騒音型建設機械指定機●電気用品安全法適合全長(mm)680タイプ防音型電流(A)28電圧(V)100全幅(mm)445電源DCコンセント(12A×1)全高(mm)555コンセント個数15A×2+30A×1使用燃料無鉛レギュラーガソリンエンジン部総排気量(mL)171ストッパー車輪ストッパ付全長×全幅W×全高(mm)680×445×555乾燥質量(kg)68連続運転時間(h)(1/4負荷時)18.1、(定格負荷時)7.6相数単相(2線式)エンジン形式空冷4サイクルOHV始動方式セル式リコイル付電圧調整方式インバータ式力率1騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷時)54.5、(定格負荷時)61エンジン型式MZ175グリーン購入法適合出力(kVA)2.8音響パワーレベル(dB)85(LwA/超低騒音型)
防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース) デンヨー防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース)デンヨー
6,298,000税込6,927,800
1台
5日以内出荷から16日以内出荷
商用電源並みの安定した電源を供給します。 インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。 瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。 NETIS登録製品です。
用途建設・建築・土木作業に周波数(Hz)50/60使用燃料軽油NETIS番号KT-100042-VE
ポータブルガスエンジン発電機 デンヨーポータブルガスエンジン発電機デンヨー
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
燃料の劣化が少ないガスが燃料なので、いざという時でもすぐに使えます。 5kgボンベで最大約10時間連続運転。 冬季でも安心。-10℃まで対応できます。 直流12V付き。バッテリー充電ができます。 別売品の並列運転コードを使用すれば、最大1.8kVAまで発電できます。 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型周波数(Hz)50/60電流(A)9定格電圧(V)100燃料LPガス全長×全幅W×全高(mm)400×330×390乾燥質量(kg)20相数単相(2線式)力率1エンジン型式三菱重工GM82出力(kVA)0.9音響パワーレベル(dB)88
ディーゼルエンジン溶接機超低騒音型 デンヨーディーゼルエンジン溶接機超低騒音型デンヨー
1,998,000税込2,197,800
1台
3日以内出荷
2人同時溶接、200Aの出力です。アイドリングストップ機能により、燃費・[[二酸化炭素]]排出量を大幅に削減します。定格使用率100%で安心して作業が行えます。VRD(電撃防止機能)を装備しています。
用途重量鉄骨・構造物など、現場での溶接作業に。使用率(%)100その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」トラスコ品番462-5641幅(mm)1410質量(kg)399高さ(mm)760奥行(mm)680電圧(V)単相100 三相200騒音値(dB)64/67適合溶接棒(mm)2.0~4.0(2人)エンジンメーカークボタ電流範囲(A)DC30~200(60Hz)出力(kVA)7.0/7.7 10.7/11.8
防音型小型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー防音型小型ディーゼルエンジン発電機デンヨー
739,800税込813,780
1台
11日以内出荷
eモード搭載で低燃料・低騒音 インバータ発電機で高品質な電力を供給します。コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機です。
定格電圧(V)100周波数(Hz)50/60(ワンタッチ切替)燃料タンク容量(L)15仕様●電子ブレーカ●エンジン回転制御(eモード)●燃料ゲージ●セルスタータ●オイルセンサ●国土交通省超低騒音型建設機械指定機種別防音型/ディーゼルエンジン発電機<インバータ>全長(mm)910質量(kg)(整備)190タイプノーマルベース形式水冷4サイクル渦流室式全幅(mm)590全高(mm)750寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)910×590×750燃料軽油定格電流(A)31エンジン部総排気量(mL)400乾燥質量(kg)170連続運転時間(h)25.4(1/4負荷時)、10.8(定格負荷時)相数単相(2線式)エンジン形式クボタ Z402始動方式セルモータ式力率1定格出力(kVA)3.1騒音値(dB(A)/7m)無負荷時:54、定格負荷時:64コンセント15A×2個/30A×1個(合計31Aまで)音響パワーレベル(dB)86(LwA)
エンジン発電機兼用溶接機(超低騒音型) 新ダイワエンジン発電機兼用溶接機(超低騒音型)新ダイワ
699,800税込769,780
1台
翌日出荷
ベストセラーの4mm棒クラスのウェルダーがパワーアップして新登場しました。余裕の溶接出力で格段に優れたアーク特性を実現しました。大容量5.0kVA(単相3線式100/200V)インバータ発電を出力し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機の電源として使用可能です。負荷に応じてエンジン回転数を自動制御するエコ機能を搭載しています。オートチョークで楽々始動します。リコイルも装備し、バッテリー上がりにも安心です。デジタル表示機能付きの集中操作パネルです。軽くて丈夫な新素材ボディを採用し、質量100kgです。単相3線式100/200Vを出力し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機の電源としてもご使用いただけます。単相3線200V電源を装備し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機が使えます。
用途あらゆる業種の現場溶接作業に。大容量の単相3線式100/200V電源でTIG溶接機の電源に。トラスコ品番146-4686幅(mm)730高さ(mm)647径(Φmm)溶接棒:2.0~4.0奥行(mm)545電圧(V)単相3線式100/200タンク容量(L)15キャスター装備(ストッパー付き)使用率(%)50使用燃料レギュラーガソリン騒音値(dB)64連続運転時間(h)9.0(溶接時)エンジンタイプヤマハ MZ360電流範囲(A)DC30~190出力(kVA)5.0NETIS番号CG-120036-VE
正弦波インバーター搭載ハンディータイプ発電機 ホンダ正弦波インバーター搭載ハンディータイプ発電機ホンダ(2件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz)50/60(切替式)燃料タンク容量(L)3.6全長(mm)509タイプJN全幅(mm)290適合規格国交省超低騒音型全高(mm)425コンセント形状単相100V15A用×2、12Vバッテリー充電用×1交流電圧(V)100直流電圧(V)12騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷[LwA]:81~90、3/4負荷[LwA]:87機能発電機能:周波数切替機能/直流出力機能、快適機能:エコスロットル/フルカバー防音/クイックメンテカバー、安心機能:LED表示/ブレーカー機能/オイルアラート/燃料オフポジション、エンジン:ガソリン燃料/キャブレター全長×全幅W×全高(mm)509×290×425乾燥質量(kg)21.1連続運転時間(h)約7.5~3(1/4負荷(エコスロットル作動時)~定格負荷)エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHCスパークプラグCR5HSB交流電流(A)18相数単相直流電流(A)8.3エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHC(GXR120T)始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式電力:インバーター定格出力(kVA)1.8潤滑油量(L)0.44運転並列運転:可エンジン総排気量(cm3)121RoHS指令(10物質対応)対応エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリングリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
三相発電機 (三相交流200V) ホンダ三相発電機 (三相交流200V)ホンダ
529,800税込582,780
1台
4日以内出荷
タンク容量(L)13.5全長(mm)910質量(kg)124.7形式発電部:二極界磁回転型全幅(mm)530定格電圧(V)200全高(mm)695交流電圧(V)三相200/単相100使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)910×530×695エンジンタイプGX340T2相数三相/単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV始動方式セルスターター(電動)電圧調整方式トランジスタAVR潤滑油量(L)1.1エンジン総排気量(cm3)389コンセント単相100V用コンセント(最大15Aまで)×2、三相200V用コンセント(最大15Aまで)×1、三相交流出力ターミナルRoHS指令(10物質対応)対応
ディーゼル防音型エンジン溶接機 デンヨーディーゼル防音型エンジン溶接機デンヨー
869,800税込956,780
1台
3日以内出荷
直流溶接電源と交流電源の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。アーク性能が一段とアップします。DAW-180SS、DAW-300SSは、永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です。DAW-300SSはeモード機能付で、燃費・騒音がさらに改善されました。
用途重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に。使用率(%)50仕様スローダウン機能付その他国土交通省「第2次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」トラスコ品番462-5561幅(mm)990質量(kg)181高さ(mm)750奥行(mm)590電圧(V)100方式セルスタータ方式騒音値(dB)65適合溶接棒(mm)2.0~4.0エンジンメーカークボタ電流範囲(A)DC30~180出力(kVA)3
エネポ (ガスパワー発電機) ホンダエネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)
118,900税込130,790
1台
当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)乾燥質量(kg)19.5
インバーター発電機 EARTH POWERインバーター発電機EARTH POWER
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
コンパクト設計、軽量&静音。片手で持ち運べる軽量モデル!徹底した軽量設計により12.7kg の軽量ボディを実現しました。エコノミーコントロールで長時間運転を実現。使用する機器の消費電力に応じてエンジン回転数を自動的に制御することで、最大11.9時間の長時間運転を実現しました。 ※1/4 負荷時
形式多極回転界磁形周波数(Hz)50/60(切替式)電流(A)9定格電圧(V)交流:100、直流:12定格電流(A)交流:9、直流:8排気量(mL)50使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)冷却方式強制空冷式全長×全幅W×全高(mm)450×240×380乾燥質量(kg)12.7燃料タンク容量(L)(赤レベル)2.5バッテリープラグ(ギャップ)0.6~0.7潤滑方式強制飛沫式連続運転時間(h)4.1~11.9(定格負荷~1/4負荷)[エコノミースイッチON時]エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンスパークプラグNGK・CR4HSB交流電流(A)9直流電流(A)8点火方式TCI点火エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)始動方式リコイル式励磁方式自己励磁式電圧調整方式インバータ式力率1騒音レベル(dB(A))86(LwA)駆動方式エンジン直結過電流保護(交流)電子式、(直流)プロテクタ定格出力(kVA)交流:0.9騒音値(dB(A)/7m)48.5~60.5エンジンオイル容量(mL)320コンセント(交流)15A×2個、(直流)10A×1個エンジン使用燃料API 分類 SE 級以上エンジンオイル(SAE 10W-30 または 10W-40)変速機タイプ電子制御式
ポータブルガスエンジン発電機 デンヨーポータブルガスエンジン発電機デンヨー
469,800税込516,780
1台
翌々日出荷
セルモータ付きで始動がラクラク!2.2kVAポータブルガスエンジン発電機セルモータでエンジン始動が簡単にできます。冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能です。エコノミーコントロールで低燃費です。燃料ホース・専用レギュレータ付属しております。
仕様12V直流電源:100W(12V×8.3A)全長(mm)547使用温度範囲(℃)-10~40周波数(Hz)50/60(切替式)電流(A)22電圧(V)100全幅(mm)490全高(mm)618燃料LPガス機能電子ブレーカー/直流出力(バッテリ充電専用)/セルモータ/オイルセンサー/エコノミーコントロール/超低騒音型指定機全長×全幅W×全高(mm)547×490×618乾燥質量(kg)61連続運転時間(h)10(10kgボンベ)~20エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガスエンジン相数単相(2線式)エンジン形式メイキGB181始動方式セル式(リコイル付)電圧調整方式インバータ式力率1定格出力(kVA)2.2潤滑油量(L)0.5エンジン総排気量(cm3)181音響パワーレベル(dB)83(無負荷定格回転時)
AC100V/1.0kw DC12V/4A 発電機 インバーター式 エスコAC100V/1.0kw DC12V/4A 発電機 インバーター式エスコ
88,500税込97,350
1台
翌日出荷
電源のない場所での電気機器の使用に。
仕様●メーカー:京セラ●型番:EGI100●出力:AC/1kVA(100V・10A)、DC/12V・4.0A●使用時間:6.9(1/4負荷)~3.5(定格)時間●燃料:無鉛ガソリン(タンク容量2.5L)●騒音レベル:58~68.4dB●サイズ:438(W)×235(D)×394(H)mm●重量:12.2kg●周波数:50Hz/60Hz●付属品:プラグレンチ、プラスドライバー、オイルジョッキ、充電ケーブル●家庭用機器にも使えるインバーター制御●小型・軽量・超静音設計●負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード●高品質な電気を安定供給する正弦波インバーター搭載●交直両用
エンジン発電機 デンヨーエンジン発電機デンヨー
6,398,000税込7,037,800
1台
91日以内出荷
大容量燃料タンク搭載で最大79時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) 万一、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載 玉掛けに便利なステップを装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様●「可搬型発電設備」の認定品●専用端子:10kVA×2個/11kVA×2個(単相補助出力)種別超低騒音型全長(mm)2550質量(kg)(整備)2730タイプビッグタンク搭載エコベース極数4形式エンジン:コモンレール・直接噴射式・過給機・給気冷却器付(水冷4サイクル)周波数(Hz)50/60電流(A)三相4線式200V級:231/262、三相4線式400V級:115/131全幅(mm)1150電源3電源:オプション、複電圧(200/400V)(ワンタッチ切替)標準装備定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440全高(mm)1800燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110定格出力(kW)91.6/113.6燃料消費量(L/h)[9.5]14.0/[12.6]18.1連続使用時間(時間)最大79機能電子ガバナ、エンジン故障診断装置を搭載、クールドEGR全長×全幅W×全高(mm)2550×1150×1800乾燥質量(kg)2050燃料タンク容量(L)750バッテリー170F51×1個排気量(L)5.193励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1騒音値(dB(A)/7m)59/63潤滑油量(L)23コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数115×125×4エンジン型式いすゞBI-4HK1X定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】80(50Hz)/100(60Hz)【三相4線式400V級】80(50Hz)/100(60Hz)【単相3線式100/200級】46.2(50Hz)/57.7(60Hz)【単相補助出力】20(50Hz)/22(60Hz)音響パワーレベル(dB)90(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)20.6
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら